• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckplatte ∙ mit 2 Zapfen ∙ Länge: 20 mm

Artikel-Nr.: 4970-12
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
Artikelnummer 4970-12
EAN / GTIN 4000896149766
Herstellernummer 4970-12

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung
  • Druckplatte mit 2 Zapfen für: FORD ∙ S-Max ∙ Bj. 2006 → 2014 ∙ Hinterradbremse
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 20 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 40 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb