• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen fuer Sicherungsringe 85 - 200 mm

Artikel-Nr.: 497.32
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 497.32
EAN / GTIN 3148511804056
Herstellernummer 497.32
L-Nummer L60130 5779

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auswechselbare Spitzen
  • Zahnstange zum mühelosen Halten der Sicherungsringe beim Einsetzen (hat einen Druckhebel zum Entriegeln)
  • verchromt, mit rotem PVC-Überzug

Merkmal:

  • d [mm]: 3,2
  • d min. - max. [mm]: 85 - 200
  • L [mm]: 310
  • Backen: Gerade
  • Gewicht in Gramm: 480

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb