Messsonde 0

Artikel-Nr.: 496972 0
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 45 g
Produktart Messsonde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 496972 0
EAN / GTIN 2050002080775
Herstellernummer 3873.201

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Messsonden mit 0° und 90° Messkopf zur optimalen Anpassung an die geometrischen Verhältnisse. Eine paraffinbeständige Ausführung macht die Messsonden besonders widerstandsfähig bei der Rissprüfung mit ölbasierten Prüfmitteln (auf Anfrage lieferbar).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb