{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | ±80.000 A/m | |
Fehlergrenze | ±10±2% (DC) ±50±4% (AC) A/m | |
Länge | 133 mm | |
Breite | 81 mm | |
Höhe | 32 mm | |
Gewicht | 0,23 kg |
Artikelnummer |
496971 3873
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de |