Ausführung:
Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²
Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Klettverschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Taschen
Brusttasche mit D-Ring, Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss
Verdeckte Seitentaschen mit versteckten Metallknöpfen
Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff, Frontverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen
Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei
Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Beschreibung:
- Flammschutz Damenjacke aus einen haltbaren Ripstop Material mit guter Reißfestigkeit, um die strapazierenden Anforderungen bei der Arbeit zu überstehen
- Die Jacke hat intelligente Details wie doppelte Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss, einen verlängerten Rücken und einen einstellbaren Saum mit Klettverschluss für einen bequemen Sitz
- Sie hat flammfeste, aufgenähte Reflexstreifen, Klettverschlüsse an den Ärmeln und einen hohen Kragen für einen guten Schutz
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2; EN 13034 PB [6]; EN 1149-5; EN ISO 11611 Klasse 1 A1, A2; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1 und IEC 61482-2 Klasse 1
- ATPV: 11
- 9 cal/cm², HAF: 79
- 3%, LOI: 29
- 6%
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 2
- Zusammen mit Art. 7189 wird Klasse 3 nach EN ISO 20471 erreicht
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB [6]
- IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%