NFe-Messsonde für Nr. 496850 MIKRO45

Artikel-Nr.: 496910 MIKRO45
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich NFe 0 µm - 500 µm
Sondentyp Mikrosonde
Messkopf-⌀ 5 mm
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messsonde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 496910 MIKRO45
EAN / GTIN 2050001046024

Beschreibung

Verwendung:

NFe-Sonde zum Messen von elektrisch nicht leitenden Schichten, z. B. Eloxal, Farben, Lacke, Kunststoffe etc. auf allen Nichteisen (Ne)-Metallen z.B. Aluminium, Kupfer, Messing usw.

Lieferumfang:

Inklusive Kalibrierprotokoll des Herstellers.

Sonderzubehör:

Positionierhilfen für Mikrosonden, weitere Messsonden auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb