{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich Fe | 0 µm - 3.000 µm | |
Messbereich NFe | 0 µm - 1.250 µm | |
Fehlergrenze für Schichten < 100 µm | 1 % / ±1,5 µm | |
Fehlergrenze für Schichten 100 bis 1200 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Fehlergrenze für Schichten > 1200 µm | 3 − 5 % / ±1 µm | |
Messprinzip Fe | magnetinduktiv | |
Messprinzip NFe | Wirbelstrom | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Batterielebensdauer ca. | 100 h | |
Messtechnik | digital | |
Länge | 95 mm | |
Breite | 47 mm | |
Höhe | 17 mm | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Schichtdickenmessgerät |
Artikelnummer | 496800 2026 | |
EAN / GTIN | 2050001053602 |