• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremsen Entlüftungsschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 7 mm

Artikel-Nr.: 4968-7
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4968-7
EAN / GTIN 4000896085705
Herstellernummer 4968-7
L-Nummer L60140 3131

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
Erneuerung der Radbremszylinder, Hauptbremszylinder sowie der Leitungsanschlüsse
  • Beidseitiger Sechskant, gleiche Schlüsselweiten
  • Gebogen und gekröpft
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 7 mm
  • Abmessungen / Länge: 190 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb