• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremsen Entlüftungsschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 11 mm

Artikel-Nr.: 4968-11
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4968-11
EAN / GTIN 4000896085729
Herstellernummer 4968-11
L-Nummer L60140 3336

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
Erneuerung der Radbremszylinder, Hauptbremszylinder sowie der Leitungsanschlüsse
  • Beidseitiger Sechskant, gleiche Schlüsselweiten
  • Gebogen und gekröpft
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Abmessungen / Länge: 236 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb