• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremsen Entlüftungsschlüssel 10 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 4968-10
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4968-10
    EAN / GTIN 4000896085712
    Herstellernummer 4968-10
    L-Nummer L60140 3335

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
    Erneuerung der Radbremszylinder, Hauptbremszylinder sowie der Leitungsanschlüsse
    • Beidseitiger Sechskant, gleiche Schlüsselweiten
    • Gebogen und gekröpft
    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 10 mm
    • Abmessungen / Länge: 236 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb