Ausführung:
Stoff
100% Polyester, grob gestrickt, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²
Abschluss
Verlängerter Rücken
Ärmelbündchen mit Gummizug
Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen, Fronttaschen, davon eine mit D-Ring
Frontverschluss
Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece
Funktionalität
Damengröße
Details
Feste Kapuze
Verstärkung
Verstärkt an Schulter, Ärmel und Seitenpartie
Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln
Beschreibung:
- Stylische High Vis Jacke aus einem bequemen Strickgewebe, entworfen für die weibliche Figur
- Unterbrochene Reflexstreifen sorgen für mehr Atmungsaktivität und Mobilität
- Die Jacke hat Reißverschlüsse und ist mit Softshell Stoff an den Schultern, Ärmeln und am Hintersaum verstärkt, wodurch sich die Haltbarkeit erhöht
- Dies ist eine tolle Jacke für Freizeit und Beruf
- Zertifiziert nach der Norm EN ISO 20471, Klasse 2
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 2
- Zertifizierungsgruppe B