• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Strickjacke High Vis Gelb/Schwarz XL

Artikel-Nr.: 496721203399XL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
    Farbe gelb / schwarz
    Unisex-Größe XL
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 496721203399XL
    EAN / GTIN 7330509696910
    Herstellernummer 496721203399XL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, grob gestrickt, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken
    Ärmelbündchen mit Gummizug

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen, Fronttaschen, davon eine mit D-Ring

    Frontverschluss
    Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece

    Funktionalität
    Damengröße

    Details
    Feste Kapuze

    Verstärkung
    Verstärkt an Schulter, Ärmel und Seitenpartie

    Reflex
    50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln

    Beschreibung:

    • Stylische High Vis Jacke aus einem bequemen Strickgewebe, entworfen für die weibliche Figur
    • Unterbrochene Reflexstreifen sorgen für mehr Atmungsaktivität und Mobilität
    • Die Jacke hat Reißverschlüsse und ist mit Softshell Stoff an den Schultern, Ärmeln und am Hintersaum verstärkt, wodurch sich die Haltbarkeit erhöht
    • Dies ist eine tolle Jacke für Freizeit und Beruf
    • Zertifiziert nach der Norm EN ISO 20471, Klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • Zertifizierungsgruppe B

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb