• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Microfleece Jacke High Vis Rot XXL

Artikel-Nr.: 496610105500XXL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
    Farbe high vis rot
    Unisex-Größe 2XL
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 496610105500XXL
    EAN / GTIN 7330509811528
    Herstellernummer 496610105500XXL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²

    Taschen
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen

    Details
    Hoher Kragen mit Reißverschluss
    Aufdruck - Blåkläder, Aufdruck - BLÅKLÄDER workwear since 1959

    Funktionalität
    Damengröße

    Abschluss
    Ärmelbündchen mit Gummizug
    Elastisches Band im unteren Saum

    Reflex
    Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite elastische Reflexstreifen

    Frontverschluss
    Windleiste innen, Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

    Beschreibung:

    • Eine leichte und bequeme Jacke, die aus einem Antipilling Fleece besteht
    • Sie ist ideal als leichte Oberbekleidung oder als zweite Lage zu tragen
    • Die Jacke hat einen hohen Kragen, einen Reißverschluss und breite elastische Reflexstreifen am Oberkörper, den Armen und Schultern für eine bessere Sichtbarkeit
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3

    Norm:

    • EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3
    • Zertifizierungsgruppe C XS - M

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb