• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nkw Radnabenschleifer Satz ∙ 12-teilig

Artikel-Nr.: 4961N-23/12
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4961N-23/12
EAN / GTIN 4000896186754
Herstellernummer 4961N-23/12
L-Nummer L60140 4054

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme
  • Schleifkörper aus Aluminium mit Achtkant-Profil zur sicheren, festen Aufnahme der Schleifscheiben
  • Sechskant-Aufnahme für festen Halt im Gerät
  • Spezialschleifer für die optimale Reinigung der Felgen-Anlagefläche (Radnaben) für Lkw und Transporter mit Stehbolzen
  • Achtkant-Profil zur sicheren und festen Aufnahme der Schleifscheibe auf Grundkörper
  • Innen-⌀ max.: 23 mm
  • Schleifscheiben-⌀ 56 mm, Stehbolzen maximal 100 mm Länge
  • Made in Germany (Aluminium-Grundkörper)
12-teiliger Satz ∙ Inhalt:
1 Aluminium-Grundkörper
5 Schleifscheiben für mittlere Verschmutzung
6 Schleifscheiben für starke Verschmutzung
  • Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
  • Kein Funkenflug
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.7 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 12

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb