• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Winterjacke Schwarz/Grau L

Artikel-Nr.: 496115169994L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe schwarz / grau
Unisex-Größe L
Produktart Schweißerschutzjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 496115169994L
EAN / GTIN 7330509547205
Herstellernummer 496115169994L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

Taschen
Innentaschen
Handytasche innen
Brusttaschen mit Reißverschluss
Eingesetzte Taschen mit Patten

Details
Balg am Rücken
Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Verstellbarer Bund mit Klettverschluss

Reflex
Reflektierende Details

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Warm gefüttert

Innenfutter
gefüttert

Beschreibung:

  • Robuste Flammschutz Winterjacke mit verdecktem Metall-Reißverschluss und funktionellen Taschen
  • Bewegungsfalten am Rücken und vorgeformte Ellbögen sorgen für optimale Bewegungsfreiheit
  • Reflektierende Details erhöhen die Sichtbarkeit
  • Der Stoff hat eine Lichtbogenfestigkeit von IEC/EN 61482-1-1 atpv 8
  • 2 cal/cm2
  • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 Klasse 2
  • EN ISO 11611 Klasse 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB [6]

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB [6]
  • IEC 61482-2, Klasse 2
  • EN 342 zusammen mit 1869-1514

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb