• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radnabenschleifer Satz Pkw ∙ 12-teilig ∙ 12-teilig

Artikel-Nr.: 4960N-45/12
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4960N-45/12
EAN / GTIN 4000896186860
Herstellernummer 4960N-45/12
L-Nummer L60140 4319

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme
  • Schleifkörper aus Aluminium mit Achtkant-Profil zur sicheren, festen Aufnahme der Schleifscheiben
  • Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen
  • Sechskant-Aufnahme für festen Halt im Gerät
  • Achtkant-Profil zur sicheren und festen Aufnahme der Schleifscheibe auf Grundkörper
  • Für Radnaben mit Stehbolzen (Schleiffläche 40 bzw. 50 mm Durchmesser. Stehbolzen maximal 55 mm Länge), z.B. FORD ∙ PORSCHE ∙ Volvo, japanische Pkw
  • Verschleißarm: circa 50 Fahrzeuge je Scheibe
12-teiliger Satz ∙ Inhalt:
1 Aluminium-Grundkörper
6 Schleifscheiben Durchmesser 50 mm
5 Schleifscheiben Durchmesser 40 mm
  • Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
  • Kein Funkenflug
  • Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 12

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb