• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange Rabitz

Artikel-Nr.: 495A.22ELPB
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 495A.22ELPB
EAN / GTIN 3148518241311
Herstellernummer 495A.22ELPB
L-Nummer L60130 10579

Beschreibung

Beschreibung:

  • Halbstarre und abgerundete Schenkel für eine schnelle Drehung in der Hand
  • Lange Lebensdauer der auf 60/62 HRC „Hochfrequenz″-gehärteten Schneiden
  • Schneidbereich der Schneiden: - Bis zu 4,5 mm Durchmesser bei weichem Draht für die 300 mm Zange. - Bei hartem Draht max. 160 kg/mm²
  • Ausführung: brüniert, Kopfflächen poliert

Merkmal:

  • B [mm]: 31
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 13
  • H [mm]: 23
  • L [mm]: 220
  • Gewicht in Gramm: 310

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb