• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge SHOCKWAVE 32 mm

Artikel-Nr.: 49569825
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 49569825
    EAN / GTIN 045242321131
    Herstellernummer 49569825
    L-Nummer L00800 2922

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 8 TPI für saubere, gratfreie Löcher. 0.6 dünn für geringere Reibung, bis zu 40% schneller
    • Flache Lochsäge optimiert zum Bohren dünner Bleche und Kunststoffe
    • 1/4˝ Hex Aufnahme = Schlagschrauber-kompatibel
    • Senkstopp verhindert ein Verkanten am Material
    • Bi-Metall mit 8% Kobalt für beste Standzeit
    • Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns
    • Ideal für den Einsatz mit Akku-Werkzeugen

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Shockwave Holesaw 32 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb