• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge SHOCKWAVE 25 mm

Artikel-Nr.: 49569815
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49569815
EAN / GTIN 045242321117
Herstellernummer 49569815
L-Nummer L00800 2880

Beschreibung

Beschreibung:

  • 8 TPI für saubere, gratfreie Löcher. 0.6 dünn für geringere Reibung, bis zu 40% schneller
  • Flache Lochsäge optimiert zum Bohren dünner Bleche und Kunststoffe
  • 1/4˝ Hex Aufnahme = Schlagschrauber-kompatibel
  • Senkstopp verhindert ein Verkanten am Material
  • Bi-Metall mit 8% Kobalt für beste Standzeit
  • Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns
  • Ideal für den Einsatz mit Akku-Werkzeugen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Shockwave Holesaw 25 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb