• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Lochsäge Diamant Max

Artikel-Nr.: 49565660
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49565660
EAN / GTIN 045242308521
Herstellernummer 49565660

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamantbohrer und Diamant-Lochsägen wurden für Fachleute entwickelt, die in extrem harte Materialien wie Porzellan/Grus/Quarzfliesen/Gusseisen oder Glasfaser bohren müssen, wo es immer schwierig ist, mit herkömmlichen Bohrern zu bohren, und garantieren eine hervorragende Leistung und eine längere Lebensdauer auch in den härtesten Materialien
  • Sprühen: Diese Lochsägen benötigen nur ein begrenztes Sprühen im Gegensatz zu herkömmlichen Diamantbohrern, die einen kontinuierlichen Wasserfluss benötigen
  • Es genügt, den Bohrer oder die Lochsäge zu Beginn jedes Lochs in Wasser zu tauchen und dies alle 5 Sekunden zu wiederholen
  • Saubere Löcher: Präzises und sauberes Bohren ohne Gratbildung
  • Lebensdauer: Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, verwenden wir hochwertige Diamantpartikel, die eine maximale Schneidleistung und eine maximale Lebensdauer garantieren
  • Langlebigkeit: Langlebiges Legierungsgehäuse für maximale Leistung Breites Schlitzdesign: für eine einfache Materialentnahme Vielseitig: Kann dank der entsprechenden Adapter sowohl mit einem Schleifer als auch mit einer Bohrmaschine verwendet werden
  • So verwenden Sie die Lochsägen auf dem Winkelschleifer 1
  • Schrauben Sie den M14-Adapter auf die Lochsäge und ziehen Sie ihn mit einem Schraubenschlüssel fest
  • Befestigen Sie ihn dann am Winkelschleifer und ziehen Sie ihn mit dem Schraubenschlüssel fest an
  • (2) Wenn die Fliese nicht an der Wand oder auf dem Boden verlegt ist, vergewissern Sie sich, dass sie fest verankert ist
  • (3) Es wird empfohlen, die Bohrer und Lochsägen in Wasser einzuweichen
  • 4. Führen Sie die Lochsäge langsam in einem Winkel von 30° an die Fliese heran und üben Sie dabei leichten Druck aus, um ein Abrutschen auf der Fliese zu vermeiden
  • Sobald die Lochsäge beginnt, die Fliese zu schneiden und eine Nut zu bilden, richten Sie das Werkzeug auf, um die Anwendung abzuschließen
  • 5. Alle 5 Sekunden den Bohrer oder die Lochsäge in Wasser abkühlen
  • 6. Wenden Sie beim Schneiden leichten Druck und eine oszillierende Kreisbewegung an, um die Leistung zu maximieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb