• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Lochsäge 29 mm DIAMOND PLUS

Artikel-Nr.: 49565615
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 49565615
    EAN / GTIN 045242308446
    Herstellernummer 49565615
    L-Nummer L00800 3208

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Diamant bestückte Bohrer und Lochsägen sind ideal geeignet für den professionellen Einsatz in sehr harten Materialien wie z.B
    • Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas
    • Diamond Plus™ Lochsägen überzeugen durch ihren schnellen Bohrfortschritt auch in härtesten Materialien
    • Wenig Wasser: im Gegensatz zu herkömmlichen DiamantLochsägen benötigen Diamond Plus™ Lochsägen nur sehr wenig Wasser
    • Ein kurzes Eintauchen der Lochsäge vor dem Bohren sowie gelegentliches Wässern zwischendurch reicht aus
    • Saubere Löcher: Diamond Plus Zubehöre™ erzielen sauberer Bohrergebnisse, ohne die Oberfläche zu beschädigen
    • Standzeit: hochwertige Diamantpartikel sowie eine optimale Bindungsmatrix sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und gleichzeitig erhöhte Standzeit
    • Lebensdauer: stabiler Bohrkörper garantiert eine lange Rundlaufgenauigkeit
    • Bohrkernentfernung: seitliche Auswurfschlitze erleichtern das Entfernen des Bohrkerns
    • Vielseitig: Diamond Plus™ Lochsägen sind unter Verwendung eines speziellen Adapters auch mit (Akku-)Winkelschleifern einsetzbar.......

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: 29 mm ½″ x 20

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb