• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge Bi-Metall 44 mm Hole Dozer (25 teile)

Artikel-Nr.: 49565155
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49565155
EAN / GTIN 045242176267
Herstellernummer 49565155

Beschreibung

Merkmal:

  • max. Tiefe des Schnittes: 41
  • Max. Trenntiefe [mm]: 41
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Hole Dozer Holesaw - 44 mm - 25 pcs

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb