• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge Bi-Metall 32 mm Hole Dozer (25 teile)

Artikel-Nr.: 49565130
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49565130
EAN / GTIN 045242156412
Herstellernummer 49565130

Beschreibung

Merkmal:

  • max. Tiefe des Schnittes: 41
  • Max. Trenntiefe [mm]: 41
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Hole Dozer Holesaw - 32 mm - 25 pcs
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb