• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge HM-bestückt 140 mm Hole Dozer

Artikel-Nr.: 49560848
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 49560848
    EAN / GTIN 045242594856
    Herstellernummer 49560848

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bis zu 10x längere Standzeit und höhere Hitzebeständigkeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Lochsägen
    • Aggressive 4-TPI-Verzahnung mit großem Spanraum für schnelleres Freiräumen
    • Geschränkte Verzahnung für geringeren Widerstand
    • Einzigartige Aussparungen zur leichteren Entfernung des Bohrkerns und besserer Hebelwirkung bei dünnen Materialien
    • Anwendungsgebiete: Metallbearbeitung (Edelstahl, legierter Stahl, Aluminium) und Verbundstoffe (Kunststoff, Sandwichmaterial, ableitfähige Bodenfliesen, Fiberglas, beschichtete Platten, Holz mit Nägeln)

    Merkmal:

    • max. Tiefe des Schnittes: 41
    • Max. Trenntiefe [mm]: 41
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: TCT Hole Dozer Holesaw 140 mm - 1pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb