• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantbohrer 1/4″ Hex 5 mm

Artikel-Nr.: 49560503
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49560503
EAN / GTIN 045242223732
Herstellernummer 49560503
L-Nummer L00800 2327

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamant-bestückte Bohrer und Lochsägen sind ideal geeignet für den professionellen Einsatz in sehr harten Materialien wie z.B
  • Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas
  • Diamond Plus™ Lochsägen überzeugen durch ihren schnellen Bohrfortschritt auch in härtesten Materialien
  • Wenig Wasser: Im Gegensatz zu herkömmlichen Diamant-Lochsägen benötigen Diamond Plus™ Lochsägen nur sehr wenig Wasser
  • Ein kurzes Eintauchen der Lochsäge vor dem Bohren sowie gelegentliches Wässern zwischendurch reicht aus
  • Saubere Löcher: Diamond Plus™ Zubehöre erzielen saubere Bohrergebnisse, ohne die Oberfläche zu beschädigen
  • Standzeit: Hochwertige Diamantpartikel sowie eine optimale Bindungsmatrix sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und gleichzeitig erhöhte Standzeit
  • Lebensdauer: Stabiler Bohrkörper garantiert eine lange Rundlaufgenauigkeit
  • Bohrkernentfernung: Seitliche Auswurfschlitze erleichtern das Entfernen des Bohrkerns
  • Vielseitig: Diamond Plus™ Lochsägen sind unter Verwendung eines speziellen Adapters auch mit (Akku-)Winkelschleifern einsetzbar

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 5 mm ¼″ Hex
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb