• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreisschneider für Trockenbau

Artikel-Nr.: 49560260
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreisschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49560260
EAN / GTIN 045242350261
Herstellernummer 49560260
L-Nummer L00850 72

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schneiden von Öffnungen für Lüftungsrohre, Ventilatoren, Einbauleuchten oder Lautsprecher
  • Inklusive Staubfangteller für staubarmes Überkopfarbeiten
  • Für Durchmesser von 51 bis 178 mm
  • Lasermarkierte Durchmesserrasterung bei 51, 64, 76, 89, 102, 114, 127, 140, 152, 165, 178 mm
  • Geeignet zum Schneiden von Gipskarton (max
  • 25 mm stark) und Deckenplatten

Merkmal:

  • Inhalt: Zentrierbohrer, 2 Messer, QUIK-LOK Adapter und Staubfangteller
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: Adjustable Hole Cutter
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb