• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge Bi-Metall 40 mm Hole Dozer

Artikel-Nr.: 49560087
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 49560087
    EAN / GTIN 045242193042
    Herstellernummer 49560087
    L-Nummer L01490 125

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spitzentechnologie für unvergleichliche Standzeit
    • Zahngeometrie - Variable 4 - 6 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel: - schnellere und aggressivere Schnitte
    • - Geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung
    • - Größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr
    • - Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien
    • - Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung
    • - Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig
    • Zahnmaterial - Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall
    • - Bi-Metall-Konstruktion - Elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit
    • - Durch die hohe Verschleißfestigkeit der hochwertigen HSS-Legierung sind die Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B
    • für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz
    • Lochsägenkörper - 1,27 mm starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch
    • - Effektive Schnitttiefe von 41 mm
    • Heavy-Duty Rücken - Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen
    • - 4 Stiftlöcher zur leichten Arretierung des Adapters
    • - Präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf, besonders wichtig bei Lochsägen größerer Durchmesser
    • Einzigartige Aussparungen erleichertn die Entfernung des Bohrkerns
    • Anwendungen: - Modernste Produktionsverfahren gewährleisten einen exakten Rundlauf, so dass die Lochsägen sowohl in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden können
    • Dieses hochwertige Lochsägensortiment ist die perfekte Lösung zum Schneiden von: - Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit - Edelstahl und säurebeständiger Stahl - NE-Metalle - Gusseisen - Aluminium - Holz - MDF-Platten - Gipskartonplatten - Sandwichmaterialien - Kunststoff

    Merkmal:

    • max. Tiefe des Schnittes: 41
    • Max. Trenntiefe [mm]: 41
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Hole Dozer Holesaw - 40 mm - 1 pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb