Härtevergleichsplatte HV 30 300

Artikel-Nr.: 495168 300
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Härtewert ca. Stückpreis inkl. MwSt.
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Prüfverfahren HV 30
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
65 mm
Härtewert ca. 300
Höhe 10 mm
inkl. DAkkS-Kalibrierschein ja
Verpackung stabile Box
Produktart Härtevergleichsplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 495168 300
EAN / GTIN 2050001958273

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Härtevergleichsplatten aus optimiertem und homogenem Stahl zur periodischen Kalibrierung von Härteprüfgeräten.

Vorteil:

Farbliches und symbolisches Ordnungssystem auf jeder Verpackung.

Lieferumfang:

Alle Härtevergleichsplatten werden mit DAkkS-Kalibrierschein geliefert.

Hinweis:

Kalibrierungen in weiteren Verfahren, Härtevergleichsplatten in anderen Abmessungen und mit Rasterlinien auf Anfrage lieferbar. Schnelle Verfügbarkeit ab Lager des Herstellers.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb