Härtevergleichsplatte HRC, Härtewert ca.: 30

Artikel-Nr.: 495151 30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Härtewert ca. Stückpreis inkl. MwSt.
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Prüfverfahren Härte Rockwell C
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Länge 100 mm
Breite 100 mm
Höhe 16 mm
inkl. DAkkS-Kalibrierschein ja
Verpackung stabile Box
Produktart Härtevergleichsplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 495151 30
EAN / GTIN 2050002071247

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Härtevergleichsplatten aus optimiertem und homogenem Stahl zur periodischen Kalibrierung von Härteprüfgeräten.

Vorteil:

Farbliches und symbolisches Ordnungssystem auf jeder Verpackung.

Lieferumfang:

Alle Härtevergleichsplatten werden mit DAkkS-Kalibrierschein geliefert.

Hinweis:

Kalibrierungen in weiteren Verfahren, Härtevergleichsplatten in anderen Abmessungen und mit Rasterlinien auf Anfrage lieferbar. Schnelle Verfügbarkeit ab Lager des Herstellers.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb