Alternativartikel:

Härtevergleichsplatte HBW 10 / 3000 150

Artikel-Nr.: 495134 150
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Härtewert ca. Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Prüfverfahren HBW 10 / 3000
    125 mm
    Härtewert ca. 200
    Höhe 16 mm
    inkl. DAkkS-Kalibrierschein ja
    Verpackung stabile Box
    Produktart Härtevergleichsplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 495134 150
    EAN / GTIN 2050002069961

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige Härtevergleichsplatten aus optimiertem und homogenem Stahl zur periodischen Kalibrierung von Härteprüfgeräten.

    Vorteil:

    Farbliches und symbolisches Ordnungssystem auf jeder Verpackung.

    Lieferumfang:

    Alle Härtevergleichsplatten werden mit DAkkS-Kalibrierschein geliefert.

    Hinweis:

    Kalibrierungen in weiteren Verfahren, Härtevergleichsplatten in anderen Abmessungen und mit Rasterlinien auf Anfrage lieferbar. Schnelle Verfügbarkeit ab Lager des Herstellers.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb