• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Softshell Jacke Schwarz XL

Artikel-Nr.: 495125179900XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Unisex-Größe XL
Produktart Softshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 495125179900XL
EAN / GTIN 7330509389461
Herstellernummer 495125179900XL
L-Nummer L00980 2280

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, 3-Lagen-Softshellstoff, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7, 2, 300 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Innentaschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Funktionalität
Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv

Details
Fleecegefütterter Kragen

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff, Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece

Beschreibung:

  • Softshell-Jacke mit wind- und wasserdichtem 3-Lagenlaminat
  • Die Jacke bietet den für Ihren Arbeitsplatz erforderlichen Schutz und Komfort
  • Justierbare Taillen- und Ärmelbündchen Vordertaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen
  • Verlängertes Rückenteil und optimale Passform, bei der die Körperwärme erhalten bleibt

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb