• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Härteprüfmaschine NEXUS 7700G2

Artikel-Nr.: 495085 7700G2
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeige 22″ industrieller HD-Touchscreen, höhenverstellbar
Prüfverfahren Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell, Knoop, HVT, HBT, Kugeldruckhärte
Schnittstelle 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN
Bedienung motorisiert, automatisch
Hauptlast Prüfkraft 0,5 kg - 250 kg
Prüfkrafthaltezeit 1 s - 99 s
maximale Probenbreite 220 mm
maximale Probenhöhe 320 mm
Stromversorgung 100-240 (50/ 60 Hz) V
Länge 670 mm
Breite 300 mm
Höhe 1.130 mm
Gewicht 190 kg
Produktart Härteprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 495085 7700G2
EAN / GTIN 2050002077690

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Härteprüfmaschine mit Video-Mess-System. IMPRESSIONS™ v4. Prüflastaufbringung im geschlossenen Regelkreis (Lastzelle, Closed-Loop-System). Die eingebaute 11 Megapixel Kamera mit Zoom-Funktion, Autofokus und intelligenter Bildauswertung gewährleistet eine schnelle und genaue Vermessung des Prüfabdrucks. Die Software IMPRESSIONS™ v4 steuert die Prüfabläufe automatisch und bietet eine vollautomatische Bildauswertung des Härte-Prüfabdrucks sowie eine Archivierung der Messergebnisse. Hochauflösender höhenverstellbarer Industrie-Touchscreen. Der NEXUS 7700G2 ist mit einem Schnellwechselsystem für Objektive für den Schwenkkörper ausgestattet und ermöglicht so einen Objektivwechsel in wenigen Sekunden.

Verwendung:

Der Universalhärteprüfer NEXUS 7700 kann für alle Härteprüfungen nach Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell und Knoop genutzt werden. Außerdem können Kunststoff-Härteprüfungen (Kugeldruck) und Prüfungen nach HVT und HBT durchgeführt werden.

Norm:

EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18

Lieferumfang:

Prüfsoftware IMPRESSIONS™ v4, Objektiv 10-fach (für Fe-Werkstoffe), Prüftisch ⌀ 80 mm, Rockwell-Kegel 120 Grad mit Härtevergleichsplatte HRC, Vickers-Pyramide 136 Grad mit Härtevergleichsplatte HV 10 (gerastert), Kugelhalter 2,5 mm Drm., jeweils inklusive ASTM-/ISO-Prüfzertifikat. Inklusive Versandverpackung.

Hinweis:

Lieferung wird separat berechnet. Bezüglich der Kalibrierung der notwendigen Laststufen und Verfahren, wenden Sie sich an Ihren Messtechniker. Je nach Prüfkraft und zu erwartender Härte können weitere Objektive erforderlich sein. Weiteres Zubehör wie motorische XY-Tische auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb