UCI-Sonde für alphaDUR II und alphaDUR mini II, Prüflast: 49N

Artikel-Nr.: 495052 49
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Prüflast (N) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 19,5 mm
Prüflast 49 N
Länge 175 mm
Gewicht 300 g
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Sonde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 495052 49
EAN / GTIN 2050002081246

Beschreibung

Passend für:

UCI-Härteprüfgeräte alphaDUR II Nr. 495042 und alphaDur mini II Nr. 495047.

Hinweis:

Weitere Ausführungen zur Messung von Bohrungen, Nuten oder Zahnrädern auf Anfrage.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb