• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC Werkzeugschleifen mit kunstharzgebundenem CBN für den Nassschliff 125 x 25 x 20 mm 2 - 10

Artikel-Nr.: 495027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 495027
EAN / GTIN 9003174950271
Herstellernummer 495027
L-Nummer L50140 339

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D126 - D54. Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.

Merkmal:

  • Form: 12V9 SCHLEIFTELLER
  • Korngröße: 76
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 2 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 25 x 20 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Für Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Verwendung:

  • Für den Nassschliff sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb