• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Softshell Jacke Schwarz/Gelb XL

Artikel-Nr.: 495025169933XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe schwarz / gelb
    Unisex-Größe XL
    Produktart Softshell-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 495025169933XL
    EAN / GTIN 7330509535011
    Herstellernummer 495025169933XL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, 2-lagig, Softshell, versiegelt, wasserabweisend 255 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Innentaschen
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen

    Details
    Fleecegefütterter Kragen

    Frontverschluss
    Reißverschluss aus Kunststoff, Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece

    Funktionalität
    Winddicht mit guter Atmungsaktivität

    Beschreibung:

    • Leichte, Ripstop-gewebte Softshell Jacke, windabweisend und atmungsaktiv
    • Für optimalen Tragekomfort besitzt die Jacke vorgeformte Ärmel, einen verlängerten Rücken und Fleece im Kragen
    • Die Jacke hat einen einstellbaren Arm- und Bundabschluss und viele praktische Taschenlösungen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb