• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC Werkzeugschleifen mit kunstharzgebundenem CBN für den Nassschliff 75 x 30 x 20 mm 2 - 10

Artikel-Nr.: 494983
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494983
EAN / GTIN 9003174949831
Herstellernummer 494983

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D126 - D54. Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.

Merkmal:

  • Form: 11V9 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
  • Korngröße: 76
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 2 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 75 x 30 x 20 mm
  • Durchmesser: 75 mm
  • Stärke: 30 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Für Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Verwendung:

  • Für den Nassschliff sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb