• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Softshell Jacke High Vis Gelb/Marineblau S

Artikel-Nr.: 494815603389S
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe S

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494815603389S
EAN / GTIN 7330509787328
Herstellernummer 494815603389S

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
44% Modacryl, 29% Baumwolle, 11% Polyamid, 6% Polyurethan, 5% Polyester, 3% Aramid, 2% Antistatik, 3-Lagen-Softshell, flammhemmend, antistatisch, beschichtet, Chemikalienspritzer (EN13034), 490 g/m²

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Handytasche innen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei, Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv

Details
Fleecegefütterter Kragen, Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss
Etikett außen
Kunststoff-Druckknöpfe
D-Ring
Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung

Reflex
Aufgedruckte Reflexstreifen, 50 mm breite flammhemmende Reflexstreifen

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff, Frontverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen

Abschluss
Armabschluss mit Gummizug und Bündchen

Beschreibung:

  • Eine metall- und polyesterfreie Softshell Jacke in High Vis, die inhärent flammhemmend ist
  • Die wind- und wasserabweisende Jacke besteht aus einem Softshell-Material und verfügt über eine hervorragende Atmungsaktivität
  • Außerdem hat sie einen verlängerten Rücken, vorgeformte Ärmel und Bündchen an den Ärmelenden, die den ohnehin schon fantastischen Tragekomfort noch verbessern
  • Die Jacke ist mit zwei Schlaufen, zum Einhängen von Gas- und Sauerstoffmessgeräten, ausgestattet
  • Das macht die Softshell Jacke besonders nützlich für Arbeiten in z
  • B
  • petrochemischen Umgebungen oder in der Öl- und Gasindustrie
  • Sie ist zertifiziert nach EN 1149-5
  • EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 Klasse 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1,A2, B1,C2,F2
  • ELIM - 30 cal/cm²
  • EBT - 33 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 2
  • EN 13034 PB [6]

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb