• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Softshell Jacke High Vis Gelb/Marineblau L

Artikel-Nr.: 494815603389L
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
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe L

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494815603389L
EAN / GTIN 7330509787304
Herstellernummer 494815603389L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
44% Modacryl, 29% Baumwolle, 11% Polyamid, 6% Polyurethan, 5% Polyester, 3% Aramid, 2% Antistatik, 3-Lagen-Softshell, flammhemmend, antistatisch, beschichtet, Chemikalienspritzer (EN13034), 490 g/m²

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Handytasche innen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei, Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv

Details
Fleecegefütterter Kragen, Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss
Etikett außen
Kunststoff-Druckknöpfe
D-Ring
Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung

Reflex
Aufgedruckte Reflexstreifen, 50 mm breite flammhemmende Reflexstreifen

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff, Frontverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen

Abschluss
Armabschluss mit Gummizug und Bündchen

Beschreibung:

  • Eine metall- und polyesterfreie Softshell Jacke in High Vis, die inhärent flammhemmend ist
  • Die wind- und wasserabweisende Jacke besteht aus einem Softshell-Material und verfügt über eine hervorragende Atmungsaktivität
  • Außerdem hat sie einen verlängerten Rücken, vorgeformte Ärmel und Bündchen an den Ärmelenden, die den ohnehin schon fantastischen Tragekomfort noch verbessern
  • Die Jacke ist mit zwei Schlaufen, zum Einhängen von Gas- und Sauerstoffmessgeräten, ausgestattet
  • Das macht die Softshell Jacke besonders nützlich für Arbeiten in z.B. petrochemischen Umgebungen oder in der Öl- und Gasindustrie
  • Sie ist zertifiziert nach
    • EN 1149-5
    • EN 13034
    • EN ISO 20471
    • EN ISO 11611
    • EN ISO 11612
    • IEC 61482-2

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 Klasse 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1,A2, B1,C2,F2
  • ELIM - 30 cal/cm²
  • EBT - 33 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 2
  • EN 13034 PB [6]

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb