Zeichnungsstempel / Positionsstempel 1

Artikel-Nr.: 494485 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe Motiv 12 mm
Breite Motiv 8 mm
Produktart Stempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494485 1
EAN / GTIN 4062406158965

Beschreibung

Ausführung:

Praktischer Zeichnungsstempel zum Platzieren von Merkmalskennzeichnungen in technischen Zeichnungen, um Messpunkte oder Anmerkungen kenntlich zu machen.

Verwendung:

  • Konstruktion.
  • Erstmusterprüfung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb