Schnellspannsystem Schienenfix Grund-Set 250

Artikel-Nr.: 494451 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Grundschiene (Zahnung einseitig) 250 mm
Länge Querschiene (Zahnung zweiseitig) 100 mm
Länge Federspanner 60 mm
Produktart Spannset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494451 250
EAN / GTIN 2050001773258
Herstellernummer 269980

Beschreibung

Ausführung:

Modulare, flexible und vielseitig einsetzbare Bausätze aus hochwertigen Aluminium-Komponenten mit langlebiger Hardcoat-Oberfläche. Alle angebotenen Bausätze sind spezifisch erweiterbar.

Passend für:

Alle GARANT Messmikroskope und alle Messmaschinen mit T-Nuten 6/11 mm. Weitere Aufbauvarianten und Nutensteine auf Anfrage.
Für Tischbreiten ≥ 200 mm.

Lieferumfang:

Zahnschienen mit Feinverzahnung, Aufspannpratzen, Nutensteine, Federspanner rechts/links, Schrauben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb