Spannsysteme für GARANT Video-Messmikroskope, passend für Tischbreite: 300mm

Artikel-Nr.: 494430 300
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Tischbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Rasterrahmen innen 368 mm
Breite Rasterrahmen innen 256 mm
Länge Rasterrahmen außen 432 mm
Breite Rasterrahmen außen 320 mm
Produktart Spannset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494430 300
EAN / GTIN 2050002078413

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für die GARANT Video-Messmikroskope entwickelte Basissätze zur Fixierung von Kleinstbauteilen. Die Spannelemente können schnell und sicher auf dem Rasterrahmen positioniert werden. Die Sätze können nach individuellem Bedarf mit diversen Standardelementen erweitert werden.

Passend für:

GARANT-Video-Messmikroskope mit Messbereich 300 × 200 mm.

Lieferumfang:

Rasterrahmen, 2 Adapterplatten, 2 Verbindungslaschen, 3 Anlagestücke gezahnt, 2 justierbare Schubstangen, 1 Klemmhalter mit Zapfen, 3 Niederhaltersäulen mit Federn, Verbindungsmaterial und Aufbewahrungskoffer.

Hinweis:

Weitere Spannelemente auf Anfrage lieferbar.
Z.B. Parallelspanner, Reitstock mit Spitzen, Querschienen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb