• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pendelflachschleifen Keramisch konventionell 180 x 25 x 31,75 mm 105 X 12

Artikel-Nr.: 494274
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494274
EAN / GTIN 9003174942740
Herstellernummer 494274
L-Nummer L50140 914

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Pendelflachschleifscheibe sichert einen universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS. Dies wird durch den Einsatz von Spezialkorunden und Mischungen mit Sinterkorunden kombiniert mit speziellen Bindungssystemen erzielt. Höchste Zerspanungsleistungen können mit Sinterkorundmischungen wie 454A erreicht werden. Die nächst höhere Qualitätsstufe ist die kunstharzgebundene VIB-STAR CBN-Scheibe von Tyrolit.

Merkmal:

  • Form: einseitig ausgespart
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 105 X 12
  • Abmessung (D x T x H): 180 x 25 x 31,75 mm
  • Durchmesser: 180 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 31.75 mm
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl

Vorteil:

  • Gute Zerspanungsleistung
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Verwendung:

  • Zum Pendelflachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb