• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Außenrundschleifen Keramisch konventionell 355 x 25 x 127 mm 454A 601 L7G V3 /50

Artikel-Nr.: 494271
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Außenrund-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 494271
    EAN / GTIN 9003174942719
    Herstellernummer 494271
    L-Nummer L50140 825

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Durch diese Scheiben garantieren wir eine gezielte Auswahl von Hochleistungskorunden in Verbindung mit speziellen Bindungssystemen. Dadurch sichern wir einen universellen Einsatz auf allen hochlegierten Stählen und HSS. Mit einer Sinterkorundmischung wie beispielsweise 454A ist es möglich, die höchste Zerspanungsleistung mit keramisch gebundenen Scheiben zu erzielen. Eine höhere Leistung kann nur noch durch kunstharzgebundene CBN-Werkzeuge wie der VIB STAR ermöglicht werden.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 60
    • Vs /max: 50 m/s
    • Spezifikation : 454A 601 L7G V3 /50
    • Abmessung (D x T x H): 355 x 25 x 127 mm
    • Durchmesser: 355 mm
    • Stärke: 25 mm
    • Bohrung: 127 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

    Vorteil:

    • Universell einsetzbar
    • Kühler Schliff
    • Hohe Wirtschaftlichkeit

    Verwendung:

    • Für den universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb