Rubinkugeltaster Keramik Länge 50 mm 6 mm

Artikel-Nr.: 494234 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kugel-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 50 mm
effektive Arbeitslänge 38,5 mm
Kugel-⌀ D 6 mm
Schaft-⌀ S 4,5 mm
Anschlussgewinde M4
Werkstoff Spitze Rubin
Material Schaft Keramik
Gewicht 4,8 g
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494234 6
EAN / GTIN 2050001740571

Beschreibung

Ausführung:

Tastereinsätze für Mess- und Werkzeugmaschinen aus Keramik mit M4-Anschlussgewinde.

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb