Rubinkugeltaster Länge 10/11 mm 0,3 mm

Artikel-Nr.: 494220 0,3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kugel-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge L 10 mm
    effektive Arbeitslänge 2 mm
    Kugel-⌀ D 0,3 mm
    Schaft-⌀ S 0,2 mm
    Anschlussgewinde M2
    Werkstoff Spitze Rubin
    Material Schaft Hartmetall
    Gewicht 0,3 g
    Produktart Taster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 494220 0,3
    EAN / GTIN 2050000973604

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

    Hinweis:

    Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb