Tastermodul TP200 EO

Artikel-Nr.: 494207 EO
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antastkraft Standard
    Verlängerung 24 mm
    Produktart Taster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 494207 EO
    EAN / GTIN 2050001957160

    Beschreibung

    Ausführung:

    Durch die modulare Bauweise aus Tasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen besteht die Möglichkeit des manuellen und automatischen Tastermodulwechsels, ohne zeitaufwändiges Nachkalibrieren. Für Tastköpfe mit RENISHAW Autoaufnahme (Autojoint) muss ein PAA-Adapter verwendet werden.
    Das TP200-Tastermodul enthält den elektromechanischen Sensor, trägt die Tastereinsätze (Anschlussgewinde M2) und ermöglicht den Tasterüberlauf in ±X, ±Y und ±Z. Drei anwendungsspezifische Tastermodule sind verfügbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb