Tastkopfverlängerung 50 mm

Artikel-Nr.: 494202 50
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ D1 13 mm
    Schaft-⌀ D2 13 mm
    Werkstoff Aluminium
    Länge 50 mm
    Gewicht 27 g
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 494202 50
    EAN / GTIN 2050000965562

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verlängerung − M8 auf M8.

    Passend für:

    Tasteraufnahme Nr. 494210 TP20 und Nr. 499205 TP200.

    Hinweis:

    Tasterkopfverlängerungen in anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb