• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Microfleece Jacke High Vis Rot XXL

Artikel-Nr.: 494110105500XXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis rot
    Unisex-Größe 2XL
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 494110105500XXL
    EAN / GTIN 7330509509913
    Herstellernummer 494110105500XXL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²

    Taschen
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen

    Details
    Hoher Kragen mit Reißverschluss
    Aufdruck - Blåkläder, Aufdruck - BLÅKLÄDER workwear since 1959

    Abschluss
    Ärmelbündchen mit Gummizug
    Elastisches Band im unteren Saum

    Reflex
    Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite elastische Reflexstreifen

    Frontverschluss
    Windleiste innen, Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

    Beschreibung:

    • High Vis Microfleece Jacke aus leichtem anti-pilling Fleece, geeignet als Jacke oder mittlere Lage
    • Waschbar bis zu 60 Grad
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-4XL Klasse 3

    Norm:

    • Zertifizierungsgruppe C ->M
    • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb