• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Microfleece Jacke High Vis Gelb 4XL

Artikel-Nr.: 4941101033004XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe high vis gelb
Unisex-Größe 4XL
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4941101033004XL
EAN / GTIN 7330509509692
Herstellernummer 4941101033004XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²

Taschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Aufdruck - Blåkläder, Aufdruck - BLÅKLÄDER workwear since 1959

Abschluss
Ärmelbündchen mit Gummizug
Elastisches Band im unteren Saum

Reflex
Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite elastische Reflexstreifen

Frontverschluss
Windleiste innen, Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • High Vis Microfleece Jacke aus leichtem anti-pilling Fleece, geeignet als Jacke oder mittlere Lage
  • Waschbar bis zu 60 Grad
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-4XL Klasse 3

Norm:

  • Zertifizierungsgruppe C ->M
  • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb