• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nkw Achsmutter-Steckschlüssel ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 80 mm

Artikel-Nr.: 4937-S80
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4937-S80
EAN / GTIN 4000896206889
Herstellernummer 4937-S80
L-Nummer L60140 6085

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Vorderachs-Verschraubung bei DAF CF und XF-Baureihen
  • Auf Achsmutter abgestimmter Steckschlüssel gewährleistet sichere Aufnahme der Achsmutter
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • DAF:
    CF FA ∙ FT ∙ FAR ∙ FAN ∙ FAT ∙ FTT ∙ FTP ∙ FTG ∙ FAD ∙ FTS ∙ FTR
    CF 65 FA
    CF 75 FA ∙ FT ∙ FAR ∙ FAG ∙ FAT ∙ FAD
    CF 85 FA ∙ FAR ∙ FAG ∙ FAN ∙ FAT ∙ FAC ∙ FAX ∙ FAQ ∙ FAD ∙ FT ∙ FTP ∙ FTS ∙ FTR ∙ FTG ∙ FTT
    XF FA ∙ FT ∙ FAR ∙ FTP ∙ FAN ∙ FTG ∙ FTT ∙ FAD ∙ FAS ∙ FAT ∙ FAK ∙ FTM ∙ FAG ∙ FAR
    XF 95 FA ∙ FAD ∙ FAK ∙ FAN ∙ FAR ∙ FAS ∙ FAT ∙ FT ∙ FTG ∙ FTM ∙ FTP ∙ FTR ∙ FTS ∙ FTT
    XF 105 FA ∙ FAR ∙ FAS ∙ FAT ∙ FAK ∙ FAD ∙ FT ∙ FTG ∙ FTS ∙ FTT ∙ FTM
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 80 mm
  • Abmessungen / Länge: 63 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 101 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 54 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb